Motion
CD125P3F
Moteur IEEE 841 - 125 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 400-460 V, cadre 445T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 985 tr/min - base 1190 tr/min, horizontal / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036740
N° MFRCD125P3F
Prix25,798.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 125 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 400-460 V, cadre 445T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 985 tr/min - base 1190 tr/min, horizontal / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036740
N° MFRCD125P3F
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
Prix25,798.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    551.8 pi-lb
  • Poids
    1620 lb

Détails

  • Régime de base
    985 tr/min à 1190 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    TCE, 125 HP, 6P, 445T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131234
  • Courant maximal admissible
    153 A, 177 A
  • Modèle
    GJ33
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    400-460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382131234

Aperçu

Description du fabricant
CD125P3F 125 HP 1190 & 985 TR/MIN 445T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon