Motion
CD150P2F
Moteur IEEE 841 - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 400-460 V, cadre 445T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1485 tr/min - base 1790 tr/min, horizontal / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036744
N° MFRCD150P2F
Prix20,146.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 400-460 V, cadre 445T , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1485 tr/min - base 1790 tr/min, horizontal / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036744
N° MFRCD150P2F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20,146.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    440.5 pi-lb
  • Poids
    1610 lb

Détails

  • Régime de base
    1485 tr/min à 1790 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    TCE, 150 HP, 4P, 445T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131265
  • Courant maximal admissible
    171 A, 198 A
  • Modèle
    GJ28
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    400-460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382131265

Aperçu

Description du fabricant
CD150P2F 150 HP 1790 & 1485 TR/MIN 445T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon