Motion
HD100P1ES
Moteur de service Hostile - 100 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 405TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2965 tr/min - base 3570 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036771
N° MFRHD100P1ES
Prix15,952.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 100 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 405TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2965 tr/min - base 3570 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036771
N° MFRHD100P1ES
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
Prix15,952.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TS
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    147.1 pi-lb
  • Poids
    900 lb

Détails

  • Régime de base
    2965 tr/min à 3570 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CTE, 100 HP, 2P, 405TS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382129422
  • Courant maximal admissible
    114 A, 131 A, 228 A, 263 A
  • Modèle
    GH01
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6216-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382129422

Aperçu

Description du fabricant
HD100P1ES 100 HP 3570 & 2965 TR/MIN 405TS 2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good