Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple59.3 pi-lb
- Poids310 lb
Détails
- Régime de base730 tr/min à 885 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionCTE, 10 HP, 8P, 284T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382132071
- Courant maximal admissible14.2 A, 16.3 A, 28.3 A, 33 A
- ModèleGA74
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur200/400//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382132071