Motion
HD15P4E
Moteur de service Hostile - 15 ch, 900 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 286T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 730 tr/min - base 885 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036799
N° MFRHD15P4E
Prix5,160.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 15 ch, 900 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 286T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 730 tr/min - base 885 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036799
N° MFRHD15P4E
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
Votre prix5,160.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    89.2 pi-lb
  • Poids
    370 lb

Détails

  • Régime de base
    730 tr/min à 885 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CTE, 15 HP, 8P, 286T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132088
  • Courant maximal admissible
    20.9 A, 24.3 A, 42 A, 49 A
  • Modèle
    GA75
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    786382132088

Aperçu

Description du fabricant
HD15P4E 15 HP 885 & 730 TR/MIN 286T