Motion
HD1P4E
Moteur de service Hostile - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 182T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 720 tr/min - base 875 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036802
N° MFRHD1P4E
Prix1,378.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 182T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 720 tr/min - base 875 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036802
N° MFRHD1P4E
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
Prix1,378.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Régime de base
    720 tr/min à 875 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CTE, 1 HP, 8P, 182T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132118
  • Courant maximal admissible
    2.3 A, 2.5 A, 4.5 A, 5.1 A
  • Modèle
    GF94
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    786382132118

Aperçu

Description du fabricant
HD1P4E , 1 HP, 875 et 720 tr/min, 182T