Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids150 lb
Détails
- Régime de base715 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382132149
- ModèleGE93
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382132149