Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre404T
- Facteur de service1.15
- Couple264.8 pi-lb
- Poids940 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionCTI, 60 HP, 6P, 404T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382129620
- Courant maximal admissible71 A, 141 A
- ModèleGH37
- Puissance du moteur60 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6216-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382129620