Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Facteur de service1.25
- Couple1.5 pi-lb
- Poids30 lb
Détails
- Régime de base1765 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionUTEF, 1/2 HP, 4P, 56C
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382129125
- Courant maximal admissible0.8 A
- ModèleFZ81
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382129125