Motion
FLX 3.1

HANKISON
FLX 3.1

Séchoir à air réfrigéré - 300 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max, 3 phase, 460 V c.a., 60 Hz, 2 NPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08038455
N° MFRFLX 3.1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
FLX 3.1

Séchoir à air réfrigéré - 300 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max, 3 phase, 460 V c.a., 60 Hz, 2 NPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08038455
N° MFRFLX 3.1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.000 po
  • Global Longueur  
    44.000 po
  • Largeur totale
    19.000 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    324 lb

Détails

  • Trousse d’entretien
    FLX1.1MK
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    300 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    40 °F
  • Courant d’alimentation
    1.99 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
FLX 3.1 300 SCFM CYCLE RÉFRIGÉRÉ
  • Échangeur thermique breveté avec réservoir PCM
  • Plaques en acier inoxydable 304
  • Entièrement isolé pour maintenir l’effet de refroidissement dans une température ambiante élevée*Économies d’énergie correspondant à la charge linéaire *Norme de drainage zéro perte * Condenseur à circulation ascendante à haute efficacité *Contrôleur ACL avec surveillance à distance* Certifié CSA.