Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Hauteur totale13.30 po
- Largeur totale7.90 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids8.4 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en aluminium
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal257 scfm
- Débit maximum257 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Plage de température de fonctionnement35 à 150 °F
- Sexe portuaireFemme
- SérieSérie CF
- Normes respectéesISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 1 / Teneur en huile restante - Classe 1)
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Le filtre à charbon actif élimine la vapeur d’huile et fournit de l’air sans huile pour la fabrication d’aliments et de médicaments, la respiration et la transformation de l’air et du gaz
- Élimine les solides de 0.01 microns et plus