Spécifications
Détails
- CUP_NON649848073038
Aperçu
- Corps et garniture en acier inoxydable 316
- Port standard
- Robinet à bille avec inverseur en « L » à 3 voies
- Extrémités filetées femelles NPT
- Joints de tige en Viton
- Montage direct ISO 5211
- Les accessoires d'actionneur supplémentaires comprennent : les électrovannes NEMA 4, 7 ou 9 pilotes (tensions 115V AC, 220V AC, 24V AC, 24V DC et 12V DC), les interrupteurs de fin de course de position de vanne et les commandes de vitesse
- Fabricant : Commandes DynaQuip