Spécifications
Dimensions
- Taille du port2.0000 po
- Taille de la vanne2.0000 po
Détails
- ActionnementÉchec du retour par ressort ouvert
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie3-Way
- Pression de fonctionnement maximale800 psi
- Nombre de ports3
- Types de produitsVanne à bille pneumatique automatisée
- Matériau du siègePTFE
- SériePYSG
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Type de filFNPT
- TypeVanne à bille pneumatique automatisée
- CUP_NON649848073137
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Corps et garniture en acier inoxydable 316
- Port standard
- Robinet à bille avec inverseur en « L » à 3 voies
- Extrémités filetées femelles NPT
- Joints de tige en Viton
- Montage direct ISO 5211
- Les accessoires d'actionneur supplémentaires comprennent : les électrovannes NEMA 4, 7 ou 9 pilotes (tensions 115V AC, 220V AC, 24V AC, 24V DC et 12V DC), les interrupteurs de fin de course de position de vanne et les commandes de vitesse
- Fabricant : Commandes DynaQuip