Motion
35-8P20-1610
35-8P20-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI08042151
N° MFR35-8P20-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
35-8P20-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI08042151
N° MFR35-8P20-1610

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    87.80 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813786
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    35
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813786

Aperçu

Description du fabricant
35-8P20-1610 SPKT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good