Motion
GT2419A
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213TV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI08042428
N° MFRGT2419A
Prix2,157.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213TV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI08042428
N° MFRGT2419A
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
Prix2,157.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213TV
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15.18 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.02 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    26.11 po
  • Poids
    153 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1768 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    25.40 / 12.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856064141
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection contre les surcharges
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
215TTDBD6037 10HP,215JP,1800RPM,3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts à la prochaine HP inférieure
  • Cadre en acier avec isolation de classe F
  • Standard F1, réversible à l'assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.