Motion
TT1204-1
Rondelle de butée à manchon simple - 0.6250 po DI, 1.2500 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI08045996
N° MFRTT1204-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon simple - 0.6250 po DI, 1.2500 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI08045996
N° MFRTT1204-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Aperçu

Description du fabricant
TT1204-1 RONDELLE À BROSSE