Motion
2.04456.944
Roue pivotante – 5.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 275 lb
N° D’ARTICLE MI08046658
N° MFR2.04456.944
Prix111.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante – 5.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 275 lb
N° D’ARTICLE MI08046658
N° MFR2.04456.944
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
Prix111.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Poids
    2-1/8 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Finition du cadre
    Zinc
  • Dureté
    45 Shore D
  • Capacité de charge
    275 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -45 à 180 °F
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
204456944 4X1-1/4 POL URA SWL
  • Construction en acier inoxydable poli de qualité 304 pour les conditions les plus difficiles et corrosives
  • Chemins de roulement à double balle pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Toutes les pièces, y compris la bague de la tricoise, l’essieu et l’écrou, sont en acier inoxydable
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles