Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur175 psi
- Taille du filetage1 po
- Poids9 lb
Détails
- ConnexionNPT
- ECCNEAR99
- DébitDouble débit
- Code d’harmonisation8430.49.8010
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de l’huile chaude600 °F
- Type de raccord rotatifVapeur et huile chaude
- RotationMain droite
- SérieSérie 8000
- Vitesse600 tr/min
- Température de la vapeur450 °F
Aperçu
- Conçu pour fonctionner dans une variété d’applications de vapeur.
- Une cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement.
- Le roulement spécial en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
- 8000HO offre les mêmes caractéristiques de conception que la série 8000 standard, mais avec une bague d’étanchéité spéciale haute température pour les applications d’huile chaude.
- L’insert de boîtier en acier inoxydable de la série 8000T fait de ce joint un favori dans l’industrie textile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation