Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur0.530 po
- Diamètre intérieur0.340 po
- Longueur4.450 po
- Longueur totale4.450 po
- Poids0.66 lb
- Largeur1.500 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Le système convivial permet à l'assembleur d'identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble.
- DURA-KOTETM offre trois fois plus de protection contre la corrosion sur les raccords en acier au carbone que sur les raccords de tuyau concurrents.
- La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement.
- Fournit un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord.
- Assemblage rapide et facile