Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Hauteur3.070 po
- Longueur4.610 po
- Longueur totale4.610 po
- Poids2.03 lb
- Largeur2.080 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau