Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-11/16 po
- Extrémité 2 Taille-16 po
- Hauteur1.220 po
- Longueur5.380 po
- Longueur totale5.380 po
- Poids1.80 lb
- Largeur2.080 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-11/16-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau