Motion
4SA24FRC24
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon Steel
N° D’ARTICLE MI08051828
N° MFR4SA24FRC24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon Steel
N° D’ARTICLE MI08051828
N° MFR4SA24FRC24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Extrémité 2 Taille
    -12 po
  • Hauteur
    7.540 po
  • Diamètre intérieur
    1.220 po
  • Longueur
    6.020 po
  • Diamètre extérieur
    2.823 po
  • Longueur totale
    6.020 po
  • Poids
    5.54 lb
  • Largeur
    2.820 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA24FRC24FITTING (PERM) VD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau