Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.410 po
- Longueur2.140 po
- Longueur totale2.140 po
- Poids0.15 lb
- Largeur1.160 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau