Motion
4SA6MP8
Raccords mâles de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051857
N° MFR4SA6MP8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords mâles de tuyau à sertir Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051857
N° MFR4SA6MP8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    1.340 po
  • Diamètre intérieur
    0.380 po
  • Longueur
    2.490 po
  • Diamètre extérieur
    1.335 po
  • Longueur totale
    2.490 po
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA6MP8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau