Motion
4SA8FJC8
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série 4S JIC/37 Coude pivotant long de 90 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051866
N° MFR4SA8FJC8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série 4S JIC/37 Coude pivotant long de 90 - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08051866
N° MFR4SA8FJC8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    3.550 po
  • Diamètre intérieur
    0.370 po
  • Longueur
    2.780 po
  • Longueur totale
    2.780 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
4SA8FJC8FITTING (PERM) 4S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté