Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Hauteur2.550 po
- Diamètre intérieur0.260 po
- Longueur2.710 po
- Longueur totale2.710 po
- Poids0.32 lb
- Largeur1.160 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau