Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier3206
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant3206
- Couple de sortie maximal2906 po/lb;328.33 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal1500:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio1500:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po;412.75 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po;393.70 mm
- Poids99.00 lb, 44.906 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.27 hp
- Puissance nominale en service normal0.27 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationRempli en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricant3206L , 1500/1 , 143TC , 2.000 (CÔTÉ MT)
- Puissance d’entrée maximale0.27 hp
- Type de montageMontage latéral
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- SériePowerCubeX
- StyleDouble réduction
- Couple nominal (po-lb)2906 po-lb;328.33 Nm