Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Poids45 lb
Détails
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.070 gal
- Matériau de la billeFKM (Viton)
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable
- Mot-clé de descriptionOrifices NPT de 1 po
- Matériau de la membraneFKM (Viton)
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum48 gal/min
- Matériau du joint toriqueFKM (Viton)
- TransfertAspiration centrale avant/centre de refoulement arrière
- Élévateur d’aspirationSec - 17.00 pi, humide - 30.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humideAWE-100-VV3V-M
- Matériaux mouillésAcier inoxydable