Motion
7755-3
Réceptacle à ordures Gator® – Plastique, rond, 55 gal, gris, 28.1 po de large, 33.0 po de haut
N° D’ARTICLE MI08056386
N° MFR7755-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réceptacle à ordures Gator® – Plastique, rond, 55 gal, gris, 28.1 po de large, 33.0 po de haut
N° D’ARTICLE MI08056386
N° MFR7755-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    33.0 po
  • Largeur
    28.1 po

Détails

  • Capacité
    55 gal (É.-U.)
  • Finition couleur
    Gris
  • Matériel
    Plastique
  • Type de prise
    Réceptacle à ordures
  • Forme
    Ronde
  • Roue ou stationnaire
    Stationnaire

Aperçu

Description du fabricant
7755-3-CAN 55 GAL DE DÉCHETS EN PLASTIQUE GRIS
  • Les passages d’aération intégrés permettent une réduction de 75 % de la force nécessaire pour retirer une doublure remplie
  • Avec le couvercle verrouillé, le contenant est résistant aux animaux et aux déversements, même s’il est renversé
  • La conception de faîtière décalée permet au contenant de se loger sans se coincer
  • Les poignées ont un rayon plus large et un puits plus profond pour faciliter le déplacement et le levage.
  • Poches inférieures plus larges pour les mains pour faciliter le déchargement des contenants
  • Le contenant et le couvercle sont tous deux homologués NSF Standard 2 et 21 et approuvés.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon