Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieRouge
- Longueur de la soie2.13
- Largeur de la tête du balai1.875 po
Détails
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
- Le balai à plancher souple 16” Ultra Safe Technology avec Ultra Bristle Security de Vikan est efficace pour balayer les particules sèches dans les zones à haut risque; l’arrangement en angle des unités de sécurité de soie assure un nettoyage efficace, tandis que le manque de résine, de colle ou d’agrafes signifie que les unités de soies sont faciles à nettoyer, conformes à la FDA et plus sûres;