Motion
60440351751 60+YF  3M  769F DISQUE À LAMELLES T29 7 X 5/8-11

3M
60440351751 60+YF 3M 769F FLAP DISC T29 7 X 5/8-11

Disque à lamelles 3M™ 769F, 05944, T29 à changement rapide, 7 po x 5/8-11, poids 60+ YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08064665
N° MFR60440351751 60+YF 3M 769F FLAP DISC T29 7 X 5/8-11
Prix23.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60440351751 60+YF 3M 769F FLAP DISC T29 7 X 5/8-11

Disque à lamelles 3M™ 769F, 05944, T29 à changement rapide, 7 po x 5/8-11, poids 60+ YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08064665
N° MFR60440351751 60+YF 3M 769F FLAP DISC T29 7 X 5/8-11
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
Prix23.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Trou central Diamètre  
    5/8 - 11 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.601 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, tristesse, préparation de surface
  • Matériau de support
    Plastique
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Matériel du formulaire
    Enduit
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    60440351751
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060059449
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Forme
    Conique
  • Substrat
    Aluminium, acier au carbone, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00638060059449

Aperçu

Description du fabricant
60440351751 60+YF 3M 769F DISQUE À RABAT T29
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une performance et une polyvalence élevées et durables à un prix avantageux
  • Contient du grain en forme de précision 3M , qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
  • Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage de soudure et du biseautage à la préparation de surface