Motion
61500303070 XO-RD CLEAN&STRIP XTPRODCT27QC S XCS 7 X 5/8-11

3M
61500303070 XO-RD CLEAN&STRIP XTPRODCT27QC S XCS 7 X 5/8-11

Disque de ponçage - 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064681
N° MFR61500303070 XO-RD CLEAN&STRIP XTPRODCT27QC S XCS 7 X 5/8-11
Prix33.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500303070 XO-RD CLEAN&STRIP XTPRODCT27QC S XCS 7 X 5/8-11

Disque de ponçage - 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064681
N° MFR61500303070 XO-RD CLEAN&STRIP XTPRODCT27QC S XCS 7 X 5/8-11
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
Prix33.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7.0000 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Taille du filetage
    5/8 po-11

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Décaper la peinture au métal, décaper, enlever le scellant, préparer la surface, préparer la surface pour la peinture, préparer le soudage, enlever la décoloration du soudage (acier inoxydable), enlever le revêtement, enlever la corrosion, détartrage, enlever l’écaille de laminage, enlever l’oxyde, enlever la peinture, décaper la peinture, préparer la peinture, enlever la rouille
  • Méthode de fixation
    Fileté
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308454814
  • Application du matériel
    Retrait du revêtement, détartrage, retrait du revêtement léger, préparation de la peinture, retrait de la peinture, préparation du métal avant la peinture, retrait de la rouille, retrait du scellant, décapage de la peinture, ponçage prépeint, décapage de la peinture sur le métal, nettoyage des soudures
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • CUP_NON
    00076308454814

Aperçu

Description du fabricant
61500303070 XO-RD NETTOYAGE ET RAYURES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle