Spécifications
Détails
- Type de produitCapteurs de débit
Aperçu
- Mesure du débit pour les liquides à base d’eau et d’huile
- Capteur 316L en acier inoxydable sans joint
- Tube à mesurer droit à drainage automatique
- Conception compacte avec des longueurs d’installation courtes
- Sorties numériques configurables
- Cote de boîtier IP67/69 , compatible CIP/SIP, version IO-Link 1.1
- Système de mesure flexible pour toutes les industries et tous les liquides
- Utilisation polyvalente pour les liquides conducteurs et non conducteurs et la mesure de la température
- Les courtes longueurs d’installation et la conception compacte permettent l’installation dans des applications avec un espace limité
- Sans danger pour les aliments grâce à l’acier inoxydable antirouille et à sa conception hygiénique
- Installation rapide sans étalonnage moyen
- Application conviviale grâce au boîtier et à l’affichage rotatifs
- Le tube de mesure droit réduit la perte de pression, réduisant ainsi les coûts énergétiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation