Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie1632
- Hauteur1.75 po
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur0.18 po
Détails
- Chimie de la batterieLithium
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie3
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Caractéristiques et avantages• Pile bouton au lithium Energizer 1632 • Offre une performance durable et fiable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux • Conserve l’énergie jusqu’à 10 ans lorsqu’il est entreposé, vous assurant d’avoir des piles bouton au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin • Remplacement pour : DL1632 • Ces piles au lithium peuvent résister à une large plage de température, de -22º à 140º F
Aperçu
- Pile bouton au lithium Energizer 1632
- Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux
- Maintient l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin
- Remplacement pour : DL1632
- Ces batteries au lithium peuvent résister à une large plage de températures, de -22º à 140º F