Motion
CFKR47UUR
Came suiveuse sérigraphiée - Série CFK, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI08069037
N° MFRCFKR47UUR
Prix191.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse sérigraphiée - Série CFK, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI08069037
N° MFRCFKR47UUR
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
Prix191.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 X 1.5
  • Couple
    119 N-m
  • Poids
    0.833 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFK
  • CUP_NON
    4549557064371

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME À TROU HEXAGONAL CFKR47UUR DBL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon