Motion
FSWDM3546-E
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 56 , Logement TENV
N° D’ARTICLE MI08069639
N° MFRFSWDM3546-E
Prix3,892.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 56 , Logement TENV
N° D’ARTICLE MI08069639
N° MFRFSWDM3546-E
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
Prix3,892.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56

Détails

  • Type de boîtier
    TENV
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
FSWDM3546-E 1HP,1760RPM,3PH,60HZ,56