Motion
SUCT205-16

NTN
SUCT205-16

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI08070174
N° MFRSUCT205-16
Prix297.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT205-16

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI08070174
N° MFRSUCT205-16
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
Prix297.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    76.0 mm, 3.0000 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.2500 po; 32.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du trou
    0.7500 po, 19.0 mm
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    97 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    ST205N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT205-16
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502295
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    3413529502295

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE PRISE EN CHARGE SUCT205-16 , INOX, STANDARD