Motion
SUCPA207-20

NTN
SUCPA207-20

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08070175
N° MFRSUCPA207-20
Prix577.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA207-20

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08070175
N° MFRSUCPA207-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix577.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8900 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    3.92 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC207-20
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    SPA207N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413521046988
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413521046988

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER DE BASE TARAUDÉ SUCPA207-20 ,