Motion
PA239423 CNHM2-6110YC-EP-6 2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239423 CNHM2-6110YC-EP-6 2HP 230/460V

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI08071105
N° MFRPA239423 CNHM2-6110YC-EP-6 2HP 230/460V
Prix2,710.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239423 CNHM2-6110YC-EP-6 2HP 230/460V

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI08071105
N° MFRPA239423 CNHM2-6110YC-EP-6 2HP 230/460V
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
Prix2,710.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6110
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA239423 CNHM2-6110YC-EP-6 2HP 230/460V