Motion
SY3100RT-5NZD1-H

SMC CORP OF AMERICA
SY3100RT-5NZD1-H

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI08071149
N° MFRSY3100RT-5NZD1-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3100RT-5NZD1-H

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI08071149
N° MFRSY3100RT-5NZD1-H
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY-1

Aperçu

Description du fabricant
SY3100RT-5NZD1-H VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;Temps de réponse (0.5MPa) sans témoin lumineux et suppresseur de tension de surtension : 16ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer