Motion
VP544R-5GU1-A-X500

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5GU1-A-X500

Électrovanne à VP300/500/700, 3 ports, montage sur socle, unité unique
N° D’ARTICLE MI08073216
N° MFRVP544R-5GU1-A-X500
Prix80.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5GU1-A-X500

Électrovanne à VP300/500/700, 3 ports, montage sur socle, unité unique
N° D’ARTICLE MI08073216
N° MFRVP544R-5GU1-A-X500
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
Prix80.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    245 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP544R-5GU1-A-X500
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté