Motion
07M323
TAMBOUR BLENDEX MOYEN 4-1/4" X 2" X 5/8"-11
N° D’ARTICLE MI08074729
N° MFR07M323
Prix72.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAMBOUR BLENDEX MOYEN 4-1/4" X 2" X 5/8"-11
N° D’ARTICLE MI08074729
N° MFR07M323
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
Prix72.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Roue Diamètre  
    4-1/4 po
  • Largeur de roue
    4-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de stock du fabricant
    07M323
  • Numéro CUP du fabricant
    662980780657
  • Rpm max.
    3800
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980780657

Aperçu

Description du fabricant
07-M323
  • Barils longue durée
  • Offre des finitions uniformes et uniformes
  • Pour utilisation sur : aluminium, laiton, cuivre, autres alliages, acier inoxydable