Spécifications
Dimensions
- Poids7.10 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur208/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4
- Type de boîtierNEMA 4
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Numéro CUP du fabricant691720101100
- Courant de sortie en service normal7 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON691720101100
Aperçu
- Interface à six boutons, affichage à DEL
- Logement NEMA 4
- 230 Tension