Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’étrier39.463 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne6.35 mm
- Largeur du rouleau de chaîne5.72 mm
- Diamètre extérieur du moyeu34 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1810 po
- Diamètre maximal de l’alésage24 mm
- Diamètre extérieur51.369 mm
- Diamètre du pas1.8036 po
- Diamètre de la racine39.463 mm
- Hauteur de la dimension de stockage1.181 mm
- Longueur de la dimension de stockage2.022 mm
- Largeur de la dimension de stockage2.022 mm
- Épaisseur des dents5 mm
- Largeur de la dent15 mm
- Poids0,64 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.6025 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Numéro de chaîne06B
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Pas de numéro de chaîne06B-2 / 9.525 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950396149
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents15
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950396149
Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire