Motion
78072728794

NORTON ABRASIVES
78072728794

3 x 132 po. Ceinture de soutien étroite en tissu BlueFire, grain 60 , alumine zircone R823P
N° D’ARTICLE MI08080650
N° MFR78072728794
Prix39.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072728794

3 x 132 po. Ceinture de soutien étroite en tissu BlueFire, grain 60 , alumine zircone R823P
N° D’ARTICLE MI08080650
N° MFR78072728794
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
Prix39.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Polyester
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids X Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 60
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    78072728794
  • Numéro CUP du fabricant
    780727287945
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072728794

Aperçu

Description du fabricant
78072728794 3 X 132 60-X GRIT R823P
  • Abrasif puissant et auto-affûtant à l’alumine de zircone pour une coupe rapide et agressive et une durée de vie 30 % plus longue que les courroies de zircone concurrentes
  • Le R823 est doté d’un endos imperméable en polyester flexible de poids X pour exceller dans les applications à pression légère à modérée
  • Les modèles R801 et R884P sont dotés d’un endos en tissu imperméable en polyester durable de poids Y qui excelle dans les applications à pression moyenne à élevée
  • L’agent lubrifiant de meulage dans les courroies R801 signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge réduite
  • Meilleurs choix pour les applications exigeantes d’enlèvement de papier à gros grain

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif