Motion
XT25 X 1-1/2

SHUSTER CORP
XT25 X 1-1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague XT25 , alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 4.4380 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08084522
N° MFRXT25 X 1-1/2
Prix50.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
XT25 X 1-1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague XT25 , alésage 1.5000 po, diamètre extérieur 4.4380 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08084522
N° MFRXT25 X 1-1/2
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
Prix50.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille de la bague
    XT25
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.4380 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    1.750 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    4.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    350 po

Aperçu

Description du fabricant
XT25 X 1-1/2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good