Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril1.375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.563 po
- Alésage Diamètre2.6875 po
- Taille de la bagueXT30
- Bride extérieure Diamètre5.3130 po
- Bride Épaisseur0.6880 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.8750 po
- Longueur de vis1.500 po
- Taille du filetage7/16-18 po
- Poids5.09 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons4
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis550 po