Motion
2310CTAC2AU10.17

FALK
2310CTAC2AU10.17

CTA ; Série CT ; Tour de refroidissement ; Amarillo ; 1712 ; Geareducer ; Ventilateur d'entraînement - Double réduction, 10:1 Rapport, 2.436 po Dia. entrée, 4.999 po Dia. sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08086198
N° MFR2310CTAC2AU10.17
Prix68,923.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2310CTAC2AU10.17

CTA ; Série CT ; Tour de refroidissement ; Amarillo ; 1712 ; Geareducer ; Ventilateur d'entraînement - Double réduction, 10:1 Rapport, 2.436 po Dia. entrée, 4.999 po Dia. sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08086198
N° MFR2310CTAC2AU10.17
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
Prix68,923.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    2.436 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2310
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille de sortie
    4.999 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    2.0
  • Poids
    2500 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage CTA de taille 2310 avec 10:1 rapport nominal. La configuration standard comprend un arbre de sortie solide orienté vers le haut.
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR1-010
  • Numéro CUP du fabricant
    782935278500
  • Puissance d’entrée maximale
    290 hp
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Série
    Série Falk CTA
  • CUP_NON
    782935278500

Aperçu

Description du fabricant
2310CTAC2AU10.17
  • Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications de tours de refroidissement
  • Dimensions de montage critiques correspondantes pour un remplacement facile des autres entraînements OEM
  • Tous les roulements ont une durée de vie nominale de 100,000 heures L10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon