Motion
06110
Crochet de suspension Dixie Industries - Tailles de bûches 6 à 16 po, diamètre de poignée de 2-1/4 po, longueur de 2-1/2 pi
N° D’ARTICLE MI08088248
N° MFR06110
Prix155.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de suspension Dixie Industries - Tailles de bûches 6 à 16 po, diamètre de poignée de 2-1/4 po, longueur de 2-1/2 pi
N° D’ARTICLE MI08088248
N° MFR06110
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
Prix155.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour les tailles de bûches
    6 à 16 po
  • Diamètre de la poignée
    2-1/4 po
  • Longueur de la poignée
    2-1/2 pi
  • Poids
    5.97 lb

Détails

  • Matériau du crochet à bec de canard
    Acier forgé à goutte
  • Matériau de la poignée
    Hickory de montagne blanche

Aperçu

Description du fabricant
06110 CROCHET POUR CANARD 7/16 POX7/8 POX8 PO BEC DE CANARD
  • Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité
  • Les poignées sont en bois franc de montagne blanc hickory à grain droit de qualité supérieure, séchées au four à 18 % d’humidité, puis coupées avec précision pour un ajustement précis
  • Les crochets à bec de canard sont forgés avec les billets broyés à un point fin
  • Les fermoirs et les anneaux d’extension sont des moulages en fonte ductile pour un service durable
  • Des pièces de rechange sont disponibles
  • Fabriqué aux États-Unis