Motion
12900
Dixie Industries Hookaroon - tête Western Star, extrémité ronde 18 po manche
N° D’ARTICLE MI08088360
N° MFR12900
Prix91.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dixie Industries Hookaroon - tête Western Star, extrémité ronde 18 po manche
N° D’ARTICLE MI08088360
N° MFR12900
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
Prix91.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    18 po
  • Poids
    2.86 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Extrémité ronde 18 po poignée
  • Matériau de la poignée
    Hickory
  • Type de poignée
    Extrémité du bouton
  • Matériau de la tête
    Acier forgé à goutte
  • Style de tête
    Étoile occidentale

Aperçu

Description du fabricant
12900 HOOKAROON WESTERN 21 OZ
  • Conçus de manière ergonomique pour des tâches spécifiques dans un environnement de production élevée, les Hookaroons de Dixie offrent une conception axée sur les tâches où une durabilité extrême est requise
  • Les têtes standard sont en acier forgé avec des points de mise à la terre
  • Les poignées en hickory massif sont façonnées pour offrir une facilité d’utilisation maximale
  • Les poignées sont fournies avec un fini laqué transparent, les têtes sont peintes en noir
  • Les têtes sont fixées à la poignée par une goupille cylindrique à ressort en acier
  • Fabriqué aux États-Unis